TORAY
- ●特長:
- スーパーシリーズの最高性能・機能商品
メタリックボディー
気になるニオイ(カビ臭・塩素)を強力除去
- ●材質:
- ポリアセタール・ABS樹脂
- ●質量(g):
- 422(満水時)
- ●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
- 77×116×132
- ●交換目安:
- 600L=2ヵ月(1日10L使用の場合)
- ●機能:
- デジタルサイン・3段階フィットグリップ・見え窓
- ●浄水能力:
- おいしさの秘密はカートリッジの仕組み
「ダブルろ過システム」で水の質と味がグンとパワーアップします。
- ●最大耐圧(kPa):
- 350
- ●ろ過流量:
- 1.6L/分
- ●最小動水圧:
- 70kPa