間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TORAY

トレビーノスーパースリム 702

注文コード
09181261
品番
SX702
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,980

 

●特長: 
塩素・濁りを強力除去&スムーズな切替えができる、スムーズレバー  

●材質: 
ポリアセタール・ABS樹脂  
●質量(g): 
376(満水時)  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
72.8×104×121.4  
●交換目安: 
1500L=5ヶ月(1日10L使用の場合)  
●機能: 
スムーズレバー・見え窓  
●浄水能力: 
おいしさの秘密はカートリッジの仕組み
「ダブルろ過システム」で水の質と味がグンとパワーアップします。  

●最大耐圧(kPa): 
350  
●ろ過流量: 
2.0L/分  
●最小動水圧: 
70kPa  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34