SK-11
- ●仕様:
- 往復動ピストン式
停止時吐出管減圧+起動時減圧装置
- ●定格電圧(V):
- AC100
- ●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
- 660×360×615
- ●最高圧力(MPa):
- (圧力スイッチoff)0.8
- ●消費電力(W)(50/60Hz):
- 650/800
- ●乾燥質量(kg):
- 31
- ●潤滑方式:
- オイルバス
- ●消費電流(A)(50/60Hz):
- 10/8.5
- ●電源コード種類(mm2 ×芯数×m):
- 2×約2.8
- ●吐出空気量(L/min)(50/60Hz):
- (0.6MPa)65/78、(0.45MPa)72/90
- ●吐出口サイズ:
- 1/4ワンタッチクイックカプラ
- ●エアータンク容量(L):
- 30
- ●回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]):
- 1450/1720
- ●電動機出力(kW):
- 1.1
- ●最大延長(m):
- 30(条件:延長コード径2.0sp以上 本体元電圧85V以上)
- ●再起動圧力(MPa):
- (圧力スイッチon)0.6
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1049