工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
おすすめプラスチック金型用部品
>
ストレートエジェクタピン
>
EPH(公差0-0.005)
MonotaRO
ストレートエジェクタピン(SKH51)
※代表画像です
当日出荷とは
注文コード
09181426
品番
EPH 4-6-3-150
内容量
1本
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥128
数量:
●材質:
SKH51
●寸法L(mm):
150
●寸法H(mm):
6
●硬度:
58〜60HRC
●寸法T(mm):
4
●寸法P(mm):
3(公差:0〜-0.005)
●RED BOOKVol4ページ:
1217
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
金型の部品に使用
定期的に交換をする商品なのでコストダウンができ助かりました。今まで使っていた商品と比べても問題ありません
[2007-11-13]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ストレートエジェクタピン(SKH51)
MonotaRO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF