間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ストレートエジェクタピン(SKH51)

※代表画像です
  
注文コード
09181453
品番
EPH 4-6-3-300
内容量
1本
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥376

 

●材質: 
SKH51  
●寸法L(mm): 
300  
●寸法H(mm): 
6  
●硬度: 
58〜60HRC  
●寸法T(mm): 
4  
●寸法P(mm): 
3(公差:0〜-0.005)  
●RED BOOKVol4ページ: 
1217  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 金型の部品に使用
定期的に交換をする商品なのでコストダウンができ助かりました。今まで使っていた商品と比べても問題ありません
[2007-11-13]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34