工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
おすすめプラスチック金型用部品
>
ストレートエジェクタピン
>
EPHE-B(公差-0.01-0.02)
MonotaRO
ストレートエジェクタピン(SKH51)
※代表画像です
当日出荷とは
注文コード
09181462
メーカー品番
EPHE-B 4-6-3-100
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥124
数量:
●材質:
SKH51
●寸法L(mm):
100
●寸法H(mm):
6
●硬度:
58〜60HRC
●寸法T(mm):
4
●寸法P(mm):
3
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ハンドリーマー
MonotaRO
商品点数:8
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
押出用部品に使用
値段が安かったのでためしに4本購入をして使ってみてたところ大丈夫でした。今後も継続をして使っていきます
[2007-11-13]
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ストレートエジェクタピン(SKH51)
MonotaRO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)