間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ストレートエジェクタピン(SKH51)

※代表画像です
  
注文コード
09181505
品番
EPHE-B 4-6-3-300
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥376

 

●材質: 
SKH51  
●寸法L(mm): 
300  
●寸法H(mm): 
6  
●硬度: 
58〜60HRC  
●寸法T(mm): 
4  
●寸法P(mm): 
3(公差:-0.01〜-0.02)  
●RED BOOKVol4ページ: 
1217  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハンドリーマー

MonotaRO

商品点数:16

¥685〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 押出用部品に使用
値段が安かったのでためしに4本購入をして使ってみてたところ大丈夫でした。今後も継続をして使っていきます
[2007-11-13]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34