軸付砥石(平型)

注文コード
09181593
品番
4×13×3×30
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥96

 

●特長: 
ハンドグラインダーなどで使用できるので細部の研磨作業に適してます。  

●用途: 
炭素鋼(焼入)・一般鋼材・アルミ・真鍮など  

●材質: 
WA(赤)  
●軸径(mm): 
3  
●形状: 
平形(円筒)  
●粒度: 
WA80  
●厚さ(mm): 
13  
●軸長(mm): 
30  
●外径(mm): 
4  
●総合カタログVol13ページ: 
40  
●RED BOOKVol4ページ: 
216  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
221  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

アルカリ乾電池

パナソニック(Panasonic)

商品点数:1

センタードリル

イワタツール

商品点数:7

¥410〜

ボルヴィック 1500mL

Volvic

商品点数:1

¥2,280

平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

ノーブランド

商品点数:12

¥400

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: エキゾーストマニーホールドのポート研磨
減りは早いがそれなりに削れて、面も申し分なし!安いので、高いのを一本買うより、減ったら交換する方が安くできました。
[2008-05-23]

満足度:
用途: 狭いところの研磨作業
価格が安いのにメーカー品とかわりがなく作業できます。
有限会社都島工業 様(大阪府) [2007-12-18]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34