間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ハイスホールソー

※代表画像です
注文コード
09181733
品番
H25
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥990

 

●特長: 
鉄板の穴あけに最適  

●用途: 
鉄板、亜鉛版、ブリキ等  

●材質: 
SKH9(SKH51相当)  
●有効切断能力(mm): 
1.6  
●使用工具: 
電気ドリル専用  
●有効長(最大切り込み深さ)(mm): 
8  
●ホールソー外径(mm): 
25  
●RED BOOKVol4ページ: 
154  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ストレートドリル

MonotaRO

商品点数:11

¥696〜

E型ホールカッター(SKH51)

大見工業

商品点数:10

¥1,489〜

フィットン ブタレンジャー当て付

ノーブランド

商品点数:3

カウンターシンク

MonotaRO

商品点数:12

¥1,100〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34