間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

テーパーピンセット

※代表画像です
  
注文コード
09181961
品番
VTPN20-5
内容量
1セット
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
通常価格単価(税別)
¥6,240¥5,928
特価

 

●特長: 
金型の位置決めをするのに適しています。  

●仕様: 
ピン・ブシュの外径に対するテーパー部の単体同軸度/0.005以下  
●材質: 
SKD11相当  
●寸法L(mm): 
19  
●硬度: 
58〜62HRC  
●寸法F(mm): 
8  
●寸法D(mm): 
20  
●寸法E(mm): 
9  
●寸法V(mm): 
13  
●角度α(°): 
5  
●公差D: 
20(+0.005〜0)  
●AピンM×L: 
M6×12  
●Bブッシュ取付用タップ: 
M6  
●RED BOOKVol4ページ: 
1217  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34