MonotaRO

※代表画像です
- ●特長:
- 金型の位置決めをするのに適しています。
- ●仕様:
- ピン・ブシュの外径に対するテーパー部の単体同軸度/0.005以下
- ●材質:
- SKD11相当
- ●寸法L(mm):
- 24
- ●硬度:
- 58〜62HRC
- ●寸法F(mm):
- 11
- ●寸法D(mm):
- 25
- ●寸法E(mm):
- 12
- ●寸法V(mm):
- 16
- ●角度α(°):
- 5
- ●公差D:
- 20(+0.005〜0)
- ●AピンM×L:
- M8×16
- ●Bブッシュ取付用タップ:
- M8
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1217