工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
おすすめプラスチック金型用部品
>
位置決め部品
>
ストレートブロックセット
MonotaRO
位置決めストレートブロックセット
※代表画像です
当日出荷とは
注文コード
09182013
品番
TBSF25-25-15
内容量
1セット
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥6,110
数量:
●特長:
精密金型の位置決めをするのに適しています。
●仕様:
位置決め精度クリアランス/0.005〜0.015
A・B面に対するV寸法の対称度/0.003以下
●材質:
SKD11
●硬度:
58〜62HRC
●取付ボルトの呼び:
M4
●寸法A(mm):
25
●寸法D(mm):
25
●寸法l(mm):
2
●寸法T(mm):
37
●寸法T1(mm):
10
●寸法T2(mm):
26
●N:
M5
●寸法K(mm):
15
●寸法V(mm):
15
●ボルト穴数:
1
●Ra:
1
●Ca:
1
●ボルト穴d×t:
8×5
●公差V:
15(0〜-0.005)/ピン 15(+0.01〜+0.005)/ブッシュ
●RED BOOKVol4ページ:
1217
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
位置決めストレートブロックセット
MonotaRO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF