A&D
- ●特長:
- 炭素繊維を使用しているので、軽量で使い易いです
0.1mmの表示分解能
比較測定、間接測定が可能なゼロリセット付
- ●付属品:
- 電池(モニタ用)、取扱説明書、プラスチックケース
- ●材質:
- 本体:カーボンコンポジットプラスチック(PC)
表示部:ABS
- ●質量(g):
- 約50(電池含む)
- ●測定範囲(mm):
- 0〜150
- ●外形寸法(mm):
- 236×77×14
- ●電源:
- SR44形(1.55V)ボタン電池1個
電池寿命:約1年
- ●本体質量(g):
- 約50(電池含む)
- ●器差(mm):
- ±0.3 外側測定、25℃時
±0.5 内側測定、25℃時
- ●繰返し精度(mm):
- 0.1
- ●最小表示値:
- 0.1mm
- ●動作温湿度範囲:
- 0℃〜40℃、80%RH以下(結露しないこと)
- ●保存温湿度範囲:
- -10℃〜60℃、80%RH以下(結露しないこと)
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 251