間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大野ゴム工業(OHNO)

カーストッパー

※代表画像です
取扱い終了 代引不可 
注文コード
09184296
品番
CSD0110-3
内容量
1個
参考基準価格
¥47,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
中空形状は柔軟性があり衝撃に強い。
耐候性、耐水性及び耐久性に優れている。
接触事故による、車両、建物の破損を防止。  

●用途: 
取付箇所:トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫
ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶
桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーン  

●注意: 
※ボルトとナット類は付いていません  

●寸法A(mm): 
150  
●寸法D(Φmm): 
35  
●寸法B(mm): 
450  
●穴数: 
7  
●寸法d(Φmm): 
25  
●寸法(幅W×高さH×長さL)(mm): 
100×100×3000  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34