信越化学工業

※代表画像です
- ●特長:
- シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
- ●用途:
- 接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
- ●仕様:
- 一般用
- ●注意:
- ※硬さ、切断時伸び、引張り強さは23℃/50%RH7日後の測定値です。
- ●適合:
- 被着体-ガラス・ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル
被着体-石材
・大理石(但しプライマーMTを使用)
・スレート(但しプライマーMTを使用)
・モルタル(但しプライマーMTを使用)
・コンクリート(但しプライマーMTを使用)
被着体-金属
・アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム
・ニッケル(但しプライマーCを使用)
・トタン・ブリキ
被着体-塗装パネル
・アクリル焼付け(但しプライマーCを使用)
・メラミン塗装
被着体-ゴム
・シリコーンゴム
被着体-プラスチック
・硬質塩ビ・66ナイロン
・アクリル(但しプライマーTを使用)
・ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)
・ABS(但しプライマーU、Tを使用)・エポキシ・ポリエステル・フェノール
・ウレタン(但しプライマーCを使用)
- ●液色:
- ブラック
- ●破断伸度(%):
- 350
- ●比重:
- 1.05(23℃時)
- ●体積抵抗率(Ωcm):
- 5T
- ●絶縁破壊電圧(kV):
- 23(1mm圧測定時)
- ●指触乾燥時間(分):
- 6
- ●硬さ(デュロメータA):
- 30
- ●引張強度(MPa[kgf/cm2]):
- 2.0[20]
- ●硬化方式:
- 脱オキシムタイプ
- ●外観:
- ペースト状
- ●熱伝導率(W/mk):
- 0.21
- ●比誘電率 50Hz:
- 3.0
- ●誘電正接 50Hz:
- 5×10-3
- ●引張せん断接着強さ(MPa):
- 1.0(アルミ)
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 373
- ●総合カタログVol13ページ:
- 71
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 428