間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
信越化学工業

シーラント45

※代表画像です
注文コード
09184375
品番
-
内容量
1本(330mL)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥760

 

●特長: 
シリコーンシーリング材は、耐久性、耐候性、耐熱、耐寒性にすぐれた接着・シール材です。  

●用途: 
ガラスまわり、サッシまわり、サスペンション工法、グラスサーファード、モルタル、大理石及び石材、プレハブ住宅まわり、クリーンルーム、金属まわりなど  

●仕様: 
一般用
高モジュラス。腐食性がない。
※JIS K 6249による試験結果  

●注意: 
※硬さ、切断時伸び、引張り強さは23℃/50%RH7日後の測定値です。  

●液色: 
アイボリー  
●破断伸度(%): 
400  
●比重: 
1.04  
●硬さ(デュロメータA): 
30  
●引張強度(MPa[kgf/cm2]): 
2.0{20}  
●外観: 
ペースト状  
●RED BOOKVol4ページ: 
424  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スパイラルタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥299〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34