間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
モメンティブジャパン(旧GE東芝)

放熱用シリコーンオイルコンパウンド

返品不可 
注文コード
09184411
品番
YG6111
内容量
1本(200g)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2009年2月上旬より順次出荷を予定しています。
単価(税別)
¥2,300

 

●特長: 
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。  

●用途: 
汎用放熱用  

●仕様: 
低分子シロキサン低減品  
●使用温度範囲(℃): 
-50〜200  
●荷姿: 
200gチューブ  
●比重: 
2.45(25℃)  
●引火点(℃): 
330  
●体積抵抗率(Ωcm): 
2.0×1014  
●外観: 
白色グリース状  
●混和調度: 
310  
●熱伝導率(W/mk): 
0.84  
●加熱減量(%): 
0.1(150℃/24h)  
●誘電率: 
5.0(60Hz)  
●誘電正接: 
0.006(60Hz)  
●発火点(℃): 
450  
●溶解度: 
不溶  
●離油度(%): 
0.4(150℃/24h)  
●RED BOOKVol4ページ: 
395  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34