間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
モメンティブジャパン(旧GE東芝)

放熱用シリコーンオイルコンパウンド

注文コード
09184427
品番
YG6260
内容量
1本(200g)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,260

 

●特長: 
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。  

●用途: 
CPU、パワーICの放熱用  

●仕様: 
ペインタブル性・低分子シロキサン低減品  
●成分: 
酸化亜鉛・シリカ・ポリアルキルシロキサン他  
●使用温度範囲(℃): 
-40〜150  
●荷姿: 
200gチューブ  
●比重: 
2.30(25℃)  
●体積抵抗率(Ωcm): 
2.0×1015  
●燃性: 
3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当  
●臭気: 
微臭あり  
●外観: 
白色グリース状  
●混和調度: 
300  
●熱伝導率(W/mk): 
0.84  
●加熱減量(%): 
0.1(150℃/24h)  
●誘電率: 
5.0(60Hz)  
●誘電正接: 
0.006(60Hz)  
●溶解度: 
不溶  
●離油度(%): 
0.5(150℃/24h)  
●RED BOOKVol4ページ: 
395  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34