モメンティブジャパン(旧GE東芝)
- ●特長:
- シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。
潤滑性優
- ●用途:
- プラスチックギア、軽金属潤滑
- ●仕様:
- 境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優
ゴム、プラスチック、金属を侵しません
腐食性ありません
- ●成分:
- ポリアルキルシロキサン・リチウム石けん他
- ●使用温度範囲(℃):
- -40〜150
- ●荷姿:
- 100gチューブ
- ●比重:
- 0.9(25℃)
- ●引火点(℃):
- 230
- ●燃性:
- 3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当
- ●滴点(℃):
- 229
- ●臭気:
- 微臭あり
- ●潤滑性:
- 優
- ●外観:
- 紫〜黄褐色
- ●混和調度:
- 305
- ●基油:
- -40℃
- ●加熱減量(%):
- 1.0(150℃/24h)
- ●発火点(℃):
- 450
- ●溶解度:
- 不溶
- ●離油度(%):
- 4.0(150℃/24h)
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 397
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 31