モメンティブジャパン(旧GE東芝)
- 注文コード
- 09184463
- 品番
- TSK5422L
- 内容量
- 1本(100g)
- 参考基準価格
- オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
- ●特長:
- シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。
高温潤滑
- ●用途:
- 自動車部品の潤滑
- ●成分:
- ポリアルキルフェニルシロキサン・リチウム石けん他
- ●使用温度範囲(℃):
- -30〜200
- ●荷姿:
- 100gチューブ
- ●引火点(℃):
- 100以上
- ●燃性:
- 3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当
- ●滴点(℃):
- 223
- ●臭気:
- 微臭あり
- ●外観:
- 淡黄色半透明
- ●混和調度:
- 305
- ●加熱減量(%):
- 0.2(150℃/24h)
- ●発火点(℃):
- 450
- ●溶解度:
- 不溶
- ●離油度(%):
- 4.0(150℃/24h)
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 397
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 31