間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

石定盤

※代表画像です
注文コード
09184542
品番
300×300×100
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥18,760

 

●特長: 
天然石を使用し経年変化がほとんどありません
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛上りがありません
錆の発生がなくメンテナンスが容易です
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています
JIS0級相当品  

●用途: 
平面度、平行度、真直度等精密な測定に
ケガキ作業、加工品の芯出し、組み立て作業に  

●注意: 
※受け渡しは車上渡しとなります  

●寸法(mm): 
300×300×100  
●質量(kg): 
27  
●平面度(μm): 
4  
●RED BOOKVol4ページ: 
295  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34