間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

半袖ツナギ服(綿混)

※代表画像です
 
注文コード
09184987
品番
D2013
内容量
1着
参考基準価格
¥5,000
単価(税別)
¥3,100

 

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
ブルー  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
119  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●股下(cm): 
78  
●総丈(cm): 
157  
●裄丈(cm): 
52.5  

専用部品(オプション)

09185181
☆半袖ツナギ服(綿混)(名入れ)

WORK TOYO

D2013

1着

ブルー/L

¥3,100

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 農作業・作業服
これから暑くなるとおもうと、今のうちに準備・・・ww
このツナギは背中部分にメッシュ加工がしてあって、通気性もよさそうです。
袖長さも私の体にはしっくりきました。身長177cm でLを購入。
[2008-03-08]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34