工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
☆ツナギ・カバーオール
>
☆ツナギ
>
☆半袖ツナギ
>
半袖ツナギ(綿混)
WORK TOYO
半袖ツナギ服(綿混)
※代表画像です
注文コード
09185102
品番
D2013
内容量
1着
参考基準価格
¥5,000
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●その他:
専用注文シート
にてFAXにてご注文ください。
注文方法については
注文ガイド
をご参照ください。
●色:
ストーングレー
●サイズ:
3L
●タイプ:
名入れ無し
●胸囲(cm):
131
●混率(%):
ポリエステル65、綿35
●股下(cm):
78
●総丈(cm):
164
●裄丈(cm):
55.5
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
農作業・作業服
これから暑くなるとおもうと、今のうちに準備・・・ww
このツナギは背中部分にメッシュ加工がしてあって、通気性もよさそうです。
袖長さも私の体にはしっくりきました。身長177cm でLを購入。
[2008-03-08]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
半袖ツナギ服(綿混)
WORK TOYO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF