D2019 【廃番】半袖ツナギ服(綿100) WORK TOYO 09185321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【廃番】半袖ツナギ服(綿100)

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
内容量
1着
注文コード
09185321
品番
D2019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200

綿100%のさわやか天然素材。
脇メッシュで涼しい。
右胸隠しファスナー。
ポケットは左右胸、後ろ腰部分、左袖についています。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
色
クロ
サイズ
M
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
27
総丈(cm)
154
混率(%)
綿100
股下(cm)
78
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする