工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
☆ツナギ・カバーオール
>
☆ツナギ
>
☆半袖ツナギ
>
半袖ツナギ服(綿100)
WORK TOYO
半袖ツナギ服(綿100)
※代表画像です
出荷目安:7日
7日以内出荷とは
注文コード
09185416
メーカー品番
D2019
内容量
1着
参考基準価格
¥5,200
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格
単価(税別)
¥3,180
¥2,862
数量:
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●その他:
専用注文シート
にてFAXにてご注文ください。
注文方法については
注文ガイド
をご参照ください。
●色:
ブルー
●サイズ:
4L
●タイプ:
名入れ無し
●胸囲(cm):
137
●混率(%):
綿100
●股下(cm):
78
●肩幅(cm):
53
●袖丈(cm):
29
●総丈(cm):
163
専用部品(オプション)
09185565
☆半袖ツナギ服(綿100)(名入れ)
WORK TOYO
D2019
1着
ブルー/4L
¥3,180
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
半袖ツナギ服(綿100)
WORK TOYO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)