間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

半袖ツナギ服(綿100)

※代表画像です
 
出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
09185461
メーカー品番
D2019
内容量
1着
参考基準価格
¥5,200
通常価格単価(税別)
¥3,180¥3,021
特価

 

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
ミントグリーン  
●サイズ: 
4L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
137  
●混率(%): 
綿100  
●股下(cm): 
78  
●肩幅(cm): 
53  
●袖丈(cm): 
29  
●総丈(cm): 
163  

専用部品(オプション)

09185617
☆半袖ツナギ服(綿100)(名入れ)

WORK TOYO

D2019

1着

ミントグリーン/4L

¥3,180

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧