間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

☆半袖ツナギ服(綿100)(名入れ)

※代表画像です
注文コード
09185495
品番
D2019
内容量
1着
参考基準価格
¥5,200
単価(税別)
¥3,180

 

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
クロ  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
121  
●混率(%): 
綿100  
●股下(cm): 
78  
●肩幅(cm): 
51  
●袖丈(cm): 
29  
●総丈(cm): 
159  
●裄丈(cm): 
54.5  

専用部品(オプション)

09185346
半袖ツナギ服(綿100)

WORK TOYO

D2019

1着

クロ/LL

¥3,180

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34