WORK TOYO

※代表画像です
- ●注意:
- ※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●その他:
- 別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●色:
- ブルー
- ●サイズ:
- 4L
- ●タイプ:
- 名入れ有り
- ●胸囲(cm):
- 137
- ●混率(%):
- 綿100
- ●股下(cm):
- 78
- ●肩幅(cm):
- 53
- ●袖丈(cm):
- 29
- ●総丈(cm):
- 163
- ●裄丈(cm):
- 55.5