間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
nitoms(ニトムズ)

クラフト粘着テープ PK-2350・X

 
注文コード
09185626
品番
PK-2350・X
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥150

 

●特長: 
手軽で経済的。包装用テープのベストセラー  

●用途: 
ダンボール箱の梱包に
宅配便の包装に
紙箱などの角の補強に  

●色: 
ダンボール  
●テープ幅(mm): 
50  
●基材: 
クラフト紙  
●テープ長さ(m): 
50  
●テープ厚さ(mm): 
0.15  
●粘着剤: 
ゴム系  
●RED BOOKVol4ページ: 
966  
●RED BOOK Vol4ベストセレクションページ: 
204  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34