間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アズワン

ニッソードライ

注文コード
09187236
品番
M-50FR
内容量
1ケース(10個入)
参考基準価格
¥3,500
単価(税別)
¥3,325

 

●注意: 
※再生はできません。  

●質量(g): 
50  
●寸法・サイズ(mm): 
115×138  
●入り数: 
1ケース(10個入)  
●型番: 
M-50FR  
●アズワン品番: 
1-3122-01  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34