TM-3 サーマックス(ウォーターバス) アズワン 09188234

 

TM-3 サーマックス(ウォーターバス) アズワン 09188234 TM-3 サーマックス(ウォーターバス) アズワン 09188234 TM-3 サーマックス(ウォーターバス) アズワン 09188234 TM-3 サーマックス(ウォーターバス) アズワン 09188234

サーマックス(ウォーターバス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09188234 品番TM-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用し、素早く確実な設定が行えます。
表示画面には視認性に優れたバックライト付き液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー状態(ON、OFF、ON/OFF、SET)を標準装備しています。
安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています(制御回路とは別にサーモスタットを装備)。
温度制御にはマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
コンパクトなボディーに便利な機能が満載です。
TM-3にはパソコンでの管理用に専用ソフト(CD-ROM)が付いています。

機能
フロート式空炊き防止(異常時ブザー警告)、異常時アラーム出力
液体膨張式可変温度過昇防止装置
使用温度範囲(℃)室温+5〜80 センサーK熱電対 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、サーキットプロテクター 設定方式ジョグダイヤル入力方式 ヒーター1kW 温度制御方式マイコン式PID制御 ポンプ最大噴出量:10l/min、最大揚程:1.4m タイマー設定1分〜99時間59分(1分単位) 温度設定範囲(℃)-20.0〜80.0 プログラム機能ステップ数:最大8、リピート:最大9999回 撹拌機噴流撹拌式 槽内寸法(mm)194×336×156 アズワン品番1-4594-03 分解能温度0.1℃、時間1分 仕様上下限温度設定、積算運転時間、設定値メモリー機能、キーロック機能、オートチューニング機能 電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA) 温度表示LCDデジタル表示(設定・測定温度同時表示、ヒーター出力バーグラフ表示) 温度表示精度±2℃ サイズ(mm)147×150×295 クランプ取付幅(mm)40 材質(水槽)耐熱ABS
注意
※本機単体での冷却機能はありません。室温以下の温度制御はオプション(別売)の冷却装置をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする