間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カジメイク

キルトヤッケ

 
注文コード
09199145
品番
#2502
内容量
1着
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,480

 

●特長: 
ワーキング軽防寒の定番!!
裏地は身頃のみキルト加工で、腕の部分はキルトなしなので動きやすく作業がしやすいです  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
グリーン  
●サイズ: 
LL  
●胸囲(cm): 
128  
●肩幅(cm): 
55.5  
●袖丈(cm): 
63.25  
●着丈(cm): 
80  
●RED BOOKVol4ページ: 
629  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

胴ベルト型安全帯

MonotaRO

商品点数:4

¥2,550

BF-528 防寒ブルゾン

アルトコーポレーション

商品点数:16

¥4,040

キルトパンツ

カジメイク

商品点数:17

¥1,580

ナイロンヤッケ

カジメイク

商品点数:12

¥398

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34