間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カジメイク

キルトパンツ

取扱い終了 
注文コード
09199513
品番
#2516
内容量
1本
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。


●特長: 
ワーキング軽防寒の定番!!
裏地は全て中綿入りです  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
グリーン  
●サイズ: 
3L  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●股下(cm): 
82  
●ウエスト(cm): 
80〜128  
●尻廻(cm): 
136  
●RED BOOKVol4ページ: 
629  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

BF-528 防寒ブルゾン

アルトコーポレーション

商品点数:16

¥4,040

BTサーモTシャツ&タイツ

おたふく手袋

商品点数:3

¥1,980

カストロコート

WORK TOYO

商品点数:6

¥3,580

オールキルトヤッケ

カジメイク

商品点数:13

¥1,880

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34