間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ステム

18CMミニ扇

取扱い終了 
注文コード
09199644
メーカー品番
SCF-709BL
内容量
1台
参考基準価格
¥3,990
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。


●仕様: 
首振り  
●質量(kg): 
1.4  
●色: 
ブルー  
●電源(V): 
AC100  
●消費電力(W): 
18  
●スイッチ: 
スライド式  
●ハネ径(cm): 
18・3枚羽根  
●首振角度(°): 
90  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm): 
23×20×38  
●風量調整: 
2段階  
●コード長さ(cm): 
180  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧