間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
未来工業

PF管コネクタ

※代表画像です
 
注文コード
09200423
品番
MFSK-16G
内容量
1袋(10個入)
参考基準価格
¥760
通常価格単価(税別)
¥608¥578
特価

 

●特長: 
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!  

●用途: 
ボックスとPF巻との接続に使用します  

●注意: 
※管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和してください  

●色: 
ベージュ  
●材質(本体): 
難燃ABS  
●寸法L(mm): 
46.7  
●寸法L1(mm): 
29.5  
●寸法t(mm): 
1.0(最小値)  
●寸法D1(Φmm): 
31.4  
●寸法D2(Φmm): 
本体:31.0
ナット:34.0  

●寸法L2(mm): 
32.2  
●寸法d(Φmm): 
17.1  
●材質(キャップ): 
PE  
●適合ノックアウト穴径: 
Φ27mm・22(25)用  
●材質(ストッパー): 
PC  
●適合管: 
PF管16(MF除く)  
●材質(ロックナット): 
PS  
●ねじの呼び: 
PF3/4  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34