未来工業

※代表画像です
- ●特長:
- キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
- ●用途:
- ボックスとPF巻との接続に使用します
- ●注意:
- ※管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和してください
- ●色:
- ベージュ
- ●材質(本体):
- 難燃ABS
- ●寸法L(mm):
- 66.1
- ●寸法L1(mm):
- 47.5
- ●寸法t(mm):
- 1.8(最小値)
- ●寸法D1(Φmm):
- 46.9
- ●寸法D2(Φmm):
- 本体:44.5
ナット:44.0
- ●寸法L2(mm):
- 51.1
- ●寸法d(Φmm):
- 27.0
- ●材質(キャップ):
- PE
- ●適合ノックアウト穴径:
- Φ34mm・28(31)用
- ●材質(ストッパー):
- PC
- ●適合管:
- PF管28(MF除く)
- ●材質(ロックナット):
- PS
- ●ねじの呼び:
- PF1