間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オーム電機

2WAYシュレッダー

  
注文コード
09200667
品番
SHR-371C
内容量
1台
単価(税別)
¥4,740

 

●特長: 
紙はもちろん、CDやDVD、クレジットカードも細断可能なクロスカット・シュレッダーです。
保存した大切な情報もこれ1台で処理できます。
また、分別ダストボックス採用で、紙ゴミとプラスチックごみが混ざりません。
ダストボックスは、黒の半透明で、ゴミの量が一目でわかります。  

●仕様: 
オートスタート、オートストップ、リバース  
●注意: 
※モーター保護機能により3分以上の連続使用はできません。3分使用されましたら30分休ませて下さい。  

●質量(kg): 
約3.5  
●消費電力(W): 
120  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
310×215×347  
●使用電源: 
AC100V (50/60Hz)  
●ダストボックス容量(L): 
約12  
●定格使用時間: 
3分間(オートカットオフ復帰時間:約30分)  
●細断速度: 
約3.6m/分  
●定格時間: 
連続3分  
●細断寸法(mm): 
4×35  
●投入口幅(mm): 
紙細断部:約220
CD、DVD細断部:約125  

●投入口厚(mm): 
紙細断部:約3
CD、DVD細断部:約3  

●最大細断枚数: 
A4コピー用紙:5枚
CD、DVD、カード:1枚  

●投入口から刃までの距離(mm): 
約25
CD、DVD細断部:約70  

●RED BOOKVol4ページ: 
1553  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 伝票、CD・DVDの裁断
前に使っていたシュレッダーが半年でつぶれたので、買い替えました。この価格でメディアも裁断出来るのは魅力です。裁断スピードは前よりも断然早いし、紙ずまりもありません。それと、音も少々静かになった様な気がします。
[2008-03-29]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34