間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
未来工業

PF管コネクタ

注文コード
09200843
品番
FPK-42
内容量
1個
参考基準価格
¥754
単価(税別)
¥603

 

●特長: 
キャップ付ですからトロ侵入がありません  

●用途: 
ボックスとPF巻との接続に使用します  

●注意: 
※管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和してください  

●色: 
ベージュ  
●材質(本体): 
PVC  
●寸法L1(mm): 
91  
●寸法A(mm): 
65  
●寸法D(Φmm): 
61  
●材質(ねじ部): 
オスネジ:PVC
+-なべ小ねじ:SUS305  

●寸法l(mm): 
62.4(0〜+4)  
●寸法L2(mm): 
31  
●寸法W(mm): 
77  
●寸法T1(mm): 
6  
●寸法T2(mm): 
4  
●寸法d1(Φmm): 
40  
●寸法d2(Φmm): 
40  
●適合ノックアウト穴径: 
Φ48mm  
●適合管: 
PF単層波付管42  
●ねじの呼び: 
PF1 1/2  
●材質(止具): 
PVC  
●ビスの呼び: 
M5×25  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34