間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
エンジニア

半田コテ

注文コード
09201026
品番
SKZ-10
内容量
1本
参考基準価格
¥5,400
単価(税別)
¥4,428

 

●特長: 
持ちやすく長時間の作業でも疲れないスリムタイプ半田コテです。  

●用途: 
SKZ-01、03の交換用半田コテ  

●注意: 
※コテ先の周辺の金属部分には触れないこと。可燃物や爆発物の近くで使用しないこと  

●質量(g): 
94  
●電源(V): 
AC100V 50/60Hz 10.5A  
●コード長さ(m): 
1.1  
●ヒーター: 
セラミックヒーター  
●リーク電圧(mV): 
1.8未満  
●こて部全長(mm): 
180  
●アース間抵抗: 
2Ω未満  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34