間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
クロダルマ

(MonotaRO よりどり3点)エプロン

 
注文コード
09201394
品番
47225
内容量
1セット(10枚)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥6,600
特価

 

●特長: 
使いやすいエプロンです。  

●色: 
ブルー  
●サイズ: 
フリー  
●混率(%): 
ポリエステル:65、綿:35  
●総丈(cm): 
79  
●下巾(cm): 
81  

その他関連商品

エプロン

クロダルマ

商品点数:5

¥780

08923135
エプロン

クロダルマ

47225

1枚

ブルー

¥780

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34