工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
緩衝材
>
ポリエチレン製緩衝材(気泡あり)
イノアック
エアーマジック
5日以内出荷とは
注文コード
09201972
品番
小
内容量
1個
参考基準価格
¥480
単価(税別)
¥430
数量:
●特長:
指で押さえるだけで、くっつきます。
特殊ノリ付きだからピッタリフィット!
包みにくい形も簡単に包め、中身にはつきません。
●用途:
傷つきやすいものの保護に。包みにくい形の品物に。郵送時の保護材に。
●材質:
ポリエチレン
●幅(mm):
300
●長さ(m):
2
●粘着剤:
ゴム系粘着剤
●耐熱温度(℃):
70
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
エアーマジック
イノアック
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF