アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09202426
品番
HS-50E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,900
マグネチックスターラーの機能を追求したベーシックタイプです。
操作部を独立して起こした使い易く機能性の高いデザインです。
回転数の把握が一目でできるLEDバーグラフタコメーターが装備されています。
付属品
PTFE回転子(30mm)1個
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1200
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
モーター
DCモーター
撹拌容量(L)
0.05〜3
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-4131-01
マグネット強度
0.13T
質量(kg)
1
型番
HS-50E
電源コード
長さ 2.5m 2Pタイプ
サイズ(mm)
165×157×53