工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
汎用機器
>
撹拌・振盪機器
>
回転子
アズワン
回転子ケース
5日以内出荷とは
注文コード
09204876
品番
-
内容量
1個
参考基準価格
¥2,900
単価(税別)
¥2,755
数量:
●特長:
回転子の大きさに合わせ、5つに分類して保管できる便利な回転子ケースです。
●材質:
硬質PVC
●外寸法(mm):
233×97×48
●アズワン品番:
7-226-01
●仕切サイズ(mm):
80×44(4個)、60×91(1個)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
回転子ケース
アズワン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF