SK-11
- ●特長:
- 25Lタンクで仕事スムーズ
- ●周波数(Hz):
- 50/60
- ●消費電力(W):
- 700(連続運転時)
- ●回転数(min-1[r.p.m]):
- 50Hz:2900
60Hz:3440
- ●定格電圧(V):
- AC100
- ●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
- 590×360×590
- ●最高圧力(MPa):
- 0.8(圧力スイッチOFF)
- ●機能:
- 低電圧対応機能:停止時吐出管減圧+起動時減圧装置
- ●乾燥質量(kg):
- 24
- ●潤滑方式:
- オイルレスドライピストン式
- ●消費電流(A):
- 7(連続運転時)
- ●吐出空気量(L/分)(50/60Hz):
- 0.6MPa時:60/70
0.45MPa時:67/81
- ●吐出口サイズ:
- 1/4インチワンタッチクイックカプラ
- ●エアータンク容量(L):
- 25
- ●電源コード:
- 1.25mm2×約1.8m
- ●電動機出力(kW):
- 1.1
- ●最大延長(m):
- 30
条件:延長コード径2.0sq以上、本体元電源85V以上
- ●再起動圧力(MPa):
- 0.6(圧力スイッチON)
- ●空気圧縮方式:
- 往復動ピストン式
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1049