工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
コードリール/延長コード
>
延長コード
>
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッド
SX延長コード(アース付)
5日以内出荷とは
注文コード
09205822
品番
SX-053K
内容量
1個
参考基準価格
¥3,960
単価(税別)
¥2,810
数量:
●特長:
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
●用途:
屋内の作業に
●種別:
屋内用
●質量(kg):
0.80
●色:
イエロー
●コンセント個数:
3
●コンセント形状:
二極接地付
●電線仕様-長さ(m):
5
●電線太さ(mm
2
):
2.0
●電線仕様-種別:
ソフトVCTF
●電線仕様-芯数:
3
●プラグ:
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
SX延長コード(アース付)
ハタヤリミテッド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF