シンワ測定
- ●特長:
- どんな角度でも基準点(00.0°)に設定でき、基準点からの測定に便利です。
ホールド機能付で見えない場所の測定も可能です。
V溝付でパイプ測定も簡単です。
頑丈なアルミフレームを採用。
本体を逆に使用すると、デジタル表示も自動的に逆転します。
- ●用途:
- あらゆる角度の測定に
- ●付属品:
- モニター用電池
ホルダーケース
- ●材質(本体):
- ABS樹脂 アルミ
- ●質量(g):
- 295
- ●最小表示:
- 0.1°
- ●本体寸法(mm):
- 151×60×33
- ●精度:
- 0°・90°:±0.1°(±1.75mm/m)
上記以外:±0.2°(±3.5mm/m)
- ●使用温度(℃):
- 5〜50
- ●使用湿度範囲:
- 85%以下
- ●電池寿命(時間):
- 連続使用2000
- ●使用電池:
- CR2032 3Vボタン電池1個
(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)
- ●測定レンジ:
- 90°×4方向(360°)
- ●オートパワーオフ:
- 6分
- ●保管温度(℃):
- -5〜60