工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
特殊用途
nitoms(ニトムズ)
多用途補修テープ
注文コード
09206163
品番
M5140
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
水まわりの補修やシート類の仮固定など幅広くご使用頂けます。
防水性が高く、屋外での使用や配管の仮補修などに使えます。
ハサミを使わず手で切れます。
優れた接着力を発揮します。
●用途:
水漏れ補修に
プラスチック類の仮補修に
アウトドアでの仮補修に
シート類の仮固定に
●色:
シルバー
●テープ幅(mm):
48
●基材:
ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)
●テープ長さ(m):
4
●テープ厚さ(mm):
0.25
●粘着剤:
天然ゴム系
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
多用途補修テープ
nitoms(ニトムズ)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF