間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
nitoms(ニトムズ)

多用途補修テープ

取扱い終了 
注文コード
09206172
品番
M5141
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
水まわりの補修やシート類の仮固定など幅広くご使用頂けます。
防水性が高く、屋外での使用や配管の仮補修などに使えます。
ハサミを使わず手で切れます。
優れた接着力を発揮します。  

●用途: 
水漏れ補修に
プラスチック類の仮補修に
アウトドアでの仮補修に
シート類の仮固定に  

●色: 
ホワイト  
●テープ幅(mm): 
48  
●基材: 
ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)  
●テープ長さ(m): 
4  
●テープ厚さ(mm): 
0.25  
●粘着剤: 
天然ゴム系  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34