間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
nitoms(ニトムズ)

気密・防水AB両面テープ

注文コード
09206181
品番
J2230
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥895

 

●特長: 
外壁下地パネルなどの防水・気密に
透湿防水シート側は、シワの発生や変色などの汚染を少なくしたアクリル系粘着剤。反対側のブチルゴム系粘着剤は、粗面(ボード他)や胴差部などの段差にもしっかり接着します。  

●テープ幅(mm): 
50  
●基材: 
布  
●テープ長さ(m): 
10  
●テープ厚さ(mm): 
0.3  
●粘着剤: 
アクリル系(緑色面)、ゴム系(黒色面)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34