間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
nitoms(ニトムズ)

布養生テープ PT53

注文コード
09206197
品番
J7960
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥335

 

●特長: 
粘着力、カット性、強度、耐候性カット性にすぐれ、のり残りもほとんどありません。
作業しやすく、はがし忘れがない緑色です。  

●用途: 
外装塗装時の養生材の固定に。  

●色: 
緑  
●テープ幅(mm): 
25  
●基材: 
スフ布  
●テープ長さ(m): 
25  
●粘着剤: 
ゴム系  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34